HEADS(ヘッズ)
ウェーブフロストバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10枚)
注文コード
52669488
品番
FG-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透け感がおしゃれなバッグです。
奥行(mm)
90
幅(mm)
220
高さ(mm)
280
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×280×90