150m The ONE アジング デュエル 52669498

The ONE アジング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.2注文コード52669498品番150m
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

絶 対 感 度 (R)
アジング特化のニューコンセプトライン
PF(ポリエチレンフュージョン)ライン Patent P.
従来のアジングラインをはるかに凌駕する究極のアジングライン誕生!!

ハーフゴーストサイズ(号)0.2標準直径(mm)0.07標準強力(lb)3.8標準強力(kg)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする