デュエル
スーパーエックスワイヤー 8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(号)
0.8
注文コード
52669595
品番
150m
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PEラインの常識が変わる!!
キャスティングからジギングまで耐久性を重視!!
色
S シルバー
サイズ(号)
0.8
標準直径(mm)
0.15
標準強力(lb)
16
標準強力(kg)
7