曜日別特売
SCPOM8350-20 ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM 河村電器産業 52669602

SCPOM8350-20 ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM 河村電器産業 52669602
SCPOM8350-20 ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM 河村電器産業 52669602

ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150
基板寸法(mm)720×420
ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード52669602品番SCPOM8350-20
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

表面に焼付塗装を使用した計器用ステンレス製ボックス

有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150材質ステンレス製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)30.5基板寸法(mm)720×420ドア片扉構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5、メーターパネル1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)830×500×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする