材質ステンレス製保護等級IP44色ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)87.2WHMスペース普通型30A×10基板寸法(mm)主幹500/分岐950×主幹320/分岐320分岐スペース数ELB3P30A×10構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルWHM部_主幹スイッチ部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/分岐スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1630×900×200主幹スペースMCB3P200A×1