曜日別特売
SCWHO3312WK ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO 河村電器産業 52669733

ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
基板寸法(mm)主幹500/分岐650×主幹520/分岐520
主幹500/分岐650×主幹520/分岐520
主幹500/分岐950×主幹320/分岐320
主幹200/分岐350×主幹320/分岐320
主幹300/分岐550×主幹320/分岐320
主幹400/分岐750×主幹320/分岐320
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
内容量1個注文コード52669733品番SCWHO3312WK
参考基準価格(税別)¥583,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)99.3WHMスペース普通型30A×12基板寸法(mm)主幹500/分岐650×主幹520/分岐520分岐スペース数ELB3P30A×12構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルWHM部_主幹スイッチ部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/分岐スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1330×1300×200主幹スペースMCB3P200A×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする