河村電器産業
スイッチボックス SI
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)60
(ドア下)90、(ハンドル下)60
(ドア下)130、(ハンドル下)100
(ドア下)170、(ハンドル下)140
(ドア下)220、(ハンドル下)190
(ドア下)270、(ハンドル下)240
基板寸法(mm)
220×250
220×250
220×250
170×100
220×100
220×200
270×100
270×150
270×250
270×350
370×350
320×150
370×150
370×250
470×250
470×350
470×550
570×250
570×350
570×450
570×650
620×550
670×650
650×750
700×950
770×350
800×1150
800×800
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52669898
品番
SI2530-12K
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)60
材質
鉄板製
保護等級
IP3X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
4.2
使用ハンドル
S-60(笹形ハンドル)
ボックス(mm)
250×300×120
構造
かぶせ構造
基板寸法(mm)
220×250
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付