河村電器産業
スイッチボックス SI
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)140
(ドア下)90、(ハンドル下)60
(ドア下)130、(ハンドル下)100
(ドア下)170、(ハンドル下)140
(ドア下)220、(ハンドル下)190
(ドア下)270、(ハンドル下)240
基板寸法(mm)
470×250
470×250
470×250
370×250
570×250
570×450
570×650
170×100
220×100
220×200
220×250
270×100
270×150
270×250
270×350
320×150
370×150
370×350
470×350
470×550
570×350
620×550
670×650
650×750
700×950
770×350
800×1150
800×800
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52670126
品番
SI5030-20K
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質
鉄板製
保護等級
IP3X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
9
使用ハンドル
S-60(笹形ハンドル)
ボックス(mm)
500×300×200
構造
かぶせ構造
基板寸法(mm)
470×250
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付