SI6070-20 スイッチボックス SI 河村電器産業 52670248

SI6070-20 スイッチボックス SI 河村電器産業 52670248
SI6070-20 スイッチボックス SI 河村電器産業 52670248

スイッチボックス SI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
基板寸法(mm)570×650
570×650
370×250
470×250
570×250
570×450
170×100
220×100
220×200
220×250
270×100
270×150
270×250
270×350
320×150
370×150
370×350
470×350
470×550
570×350
620×550
670×650
650×750
700×950
770×350
800×1150
800×800
ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード52670248品番SI6070-20
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP3Xベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)21.2使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)ボックス(mm)600×700×200構造かぶせ構造基板寸法(mm)570×650使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする