曜日別特売
100m TBカーボン バス デュエル 52670286

TBカーボン バス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個標準強力(kg)5注文コード52670286品番100m
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アングラーに選び抜かれた 「魚が獲れる」フロロカーボンライン
選び抜かれた素材を採用。
プロアングラー達が様々な状況下で繰り返しテストし、辿り着いたスーパーフロロカーボンラインです。
耐摩擦性、耐ショック性、耐久性など様々な状況の中で求められる強度すべてについて優れた性能を発揮
さらに、透明性が高く、長時間の使用においても白濁しにくいので魚の喰いが落ちません
SUPER FLUOROCARBON 100%

ナチュラルクリアー標準直径(mm)0.26標準強力(lb)10標準強力(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする