曜日別特売
T2-タ-D470-06BP テープのり 本体(使い切り) コクヨ 52670426

テープのり 本体(使い切り)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52670426品番T2-タ-D470-06BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

ドットタイプのテープのりで、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。

用途
ペンケースにすっきりいれられる
持ち運びにぴったりのプチサイズ
ペンケースにすっきりいれられる
キャンディ柄テープ幅(mm)6テープ長さ(m)6.5粘着性強粘着商品タイプ本体(使い切り)
注意
※いずれかの柄1個の販売となります。柄のご指定はお受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 普段、日常
運輸・通信業

液体と違って紙がグニャってならないので、綺麗に貼れます。非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする