コクヨ
テープのり 本体(使い切り)
(1件のレビュー)
ドットタイプのテープのりで、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
用途
ペンケースにすっきりいれられる
持ち運びにぴったりのプチサイズ
ペンケースにすっきりいれられる
テープ幅(mm)
6
粘着性
強粘着
商品タイプ
本体(使い切り)
内容量
1個
注意
※いずれかの柄1個の販売となります。柄のご指定はお受けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52670426
T2-タ-D470-06BP
キャンディ柄
6.5
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52670435
T2-タ-D470-06HS
ハート柄、スター柄
5.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください