河村電器産業
スイッチボックス SO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)60
(ドア下)90、(ハンドル下)60
(ドア下)130、(ハンドル下)100
(ドア下)170、(ハンドル下)140
(ドア下)220、(ハンドル下)190
(ドア下)70、(ハンドル下)40
基板寸法(mm)
170×100
170×100
170×100
220×100
220×200
220×250
270×100
270×150
270×250
270×350
370×350
470×350
570×350
270×300
570×400
570×550
670×350
720×550
320×150
370×150
370×250
470×250
470×550
570×250
570×450
570×650
620×550
670×650
650×750
770×350
320×200
470×200
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52670458
品番
SO2215-12K
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)60
材質
鉄板製
保護等級
IP23
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
2.1
ボックス(mm)
220×150×120
基板寸法(mm)
170×100
構造
ボデー上部のみ水切・防水
使用ハンドル
B-60(笹形ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付