河村電器産業
スイッチボックス SO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)130、(ハンドル下)100
(ドア下)90、(ハンドル下)60
(ドア下)130、(ハンドル下)100
(ドア下)170、(ハンドル下)140
(ドア下)220、(ハンドル下)190
(ドア下)70、(ハンドル下)40
基板寸法(mm)
370×350
370×350
370×350
320×150
370×150
470×250
470×350
470×550
170×100
220×100
220×200
220×250
270×100
270×150
270×250
270×350
370×250
570×250
570×350
570×450
570×650
620×550
670×650
650×750
770×350
270×300
320×200
470×200
570×400
570×550
670×350
720×550
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52670695
品番
SO4240-16K
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)130、(ハンドル下)100
材質
鉄板製
保護等級
IP23
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
9.1
ボックス(mm)
420×400×160
基板寸法(mm)
370×350
構造
ボデー上部のみ水切・防水
使用ハンドル
B-60(笹形ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付