曜日別特売
SO8240-25 スイッチボックス SO 河村電器産業 52670984

スイッチボックス SO

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)220、(ハンドル下)190
基板寸法(mm)770×350
770×350
570×350
620×550
670×650
650×750
170×100
220×100
220×200
220×250
270×100
270×150
270×250
270×350
320×150
370×150
370×250
370×350
470×250
470×350
470×550
570×250
570×450
570×650
270×300
320×200
470×200
570×400
570×550
670×350
720×550
ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード52670984品番SO8240-25
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
有効深さ(mm)(ドア下)220、(ハンドル下)190材質鉄板製保護等級IP23ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)18.9ボックス(mm)820×400×250基板寸法(mm)770×350構造ボデー上部のみ水切・防水使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする