ミノルトレイド
折りたたみスリムブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(200本)
注文コード
52671415
品番
OP-SBR-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプの折りたたみブラシ。
用途
宿泊施設アメニティ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約18×180×23、折畳時:約18×93×32
色
アイボリー
質量(g)
約13
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません