河村電器産業
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
250×300×160
250×300×160
250×300×160
300×300×160
250×200×120
200×150×120
200×150×160
200×200×120
200×200×160
200×250×120
200×250×160
200×300×160
250×200×160
250×350×160
300×250×160
300×300×200
300×400×160
300×400×200
400×300×160
400×300×200
400×400×160
400×400×200
400×500×200
200×200×200
200×300×200
300×300×120
300×400×120
有効深さ(mm)
(ドア下)140
(ドア下)140
(ドア下)100
(ドア下)180
基板寸法(mm)
220×250
270×250
220×150
170×100
170×150
170×200
170×250
220×250
220×300
270×200
270×350
370×250
370×350
370×450
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52671693
品番
SCXP2530-16K
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)140
保護等級
IP44
質量(kg)
4.2
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ボックス(mm)
250×300×160
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
250×300×160
材質
ステンレス製
構造
キャッチ錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KC-50(キャッチ錠)
基板寸法(mm)
220×250
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、ボデー1.2
取付基板
鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付