材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック寸法(mm)48×123×30質量(g)110表示方式デジタル温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単4(アルカリ)×2湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RHRoHS指令(10物質対応)対応表示切替3モード(時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モード)アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、選べるスヌーズ(約5分、ステップダウン、無し)、オートストップ(約5分)、音量切り替え付き2チャンネルアラーム、アラームモニター電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)ライト機能文字盤面ライト12/24表示切替あり