曜日別特売
CAF-OP3 カフェオレOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 52672288

カフェオレOPPギフトバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)195
高さ(mm)290
内容量1パック(50枚)注文コード52672288品番CAF-OP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。

幅(mm)195高さ(mm)290仕様両面同デザイン材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)195×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52672263
2025-11-30
用途: ラッピング
卸売・小売業

今まで購入していたところにはなかったサイズでとてもありがたいです。通年使えます。

対象商品 : 52672279
2023-05-16
用途: 商品梱包
オートプライズ自動車・二輪車・自転車関連業

商品を入れるのに、圧縮性抜群で見た目も可愛く、サイズも細長サイズで最高です。

対象商品 : 52672263
2023-05-16
用途: 商品梱包
オートプライズ自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、どのサイズを購入しても圧縮性があり可愛い柄でお客様からも梱包が綺麗だと大好評のOPP袋です。当方にはかかせない梱包用品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする