矢崎化工
イレクターΦ28 Lスリップパイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
52673138
品番
HKL-4000 PE WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。Lスリップがガイドになります。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
ウォームグレー
質量(g)
2322
パイプ径(Φmm)
28
注意
※Lスリップパイプを取り付ける場合は、フラット金具かインナー金具を使用して下さい。