曜日別特売
KWL1-3000 H19 イレクター クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ 矢崎化工 52673366

KWL1-3000 H19 イレクター クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ 矢崎化工 52673366
KWL1-3000 H19 イレクター クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ 矢崎化工 52673366

イレクター クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(g)9586
内容量1セット(2本)注文コード52673366品番KWL1-3000 H19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。

用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)9586ピッチ(mm)ホイールピッチ:19外径(Φmm)ホイール:18
注意
※イレクターパイプへの取付けには、クリフォームプラコンワイド低床受け金具(EF-2092C、EF-2092DW)を使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする