河村電器産業
間仕切り壁専用キャビネット MAU
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
基板寸法(mm)
420×320
920×320
420×320
520×320
620×320
720×320
820×320
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52677634
品番
MAU5041-12
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
間仕切り壁専用の埋込形キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)70
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
質量(kg)
14
構造
額縁構造
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
420×320
使用場所
屋内用、埋込形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
500×410×120