曜日別特売
RXV1470-25K 盤用キャビネット RXV 河村電器産業 52677914

盤用キャビネット RXV

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)230、(ハンドル下)200
基板寸法(mm)1320×620
1320×620
920×520
920×620
1120×620
1520×620
320×420
420×320
420×420
420×520
520×420
520×520
520×620
620×420
620×520
720×520
720×620
820×620
1020×520
1120×520
220×320
320×320
420×620
720×420
820×520
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
内容量1個注文コード52677914品番RXV1470-25K
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)230、(ハンドル下)200材質鉄板製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)79基板寸法(mm)1320×620キャビネット寸法(mm)1400×700×250構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする