河村電器産業
盤用キャビネット RXV
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)200
(ドア下)180、(ハンドル下)150
(ドア下)230、(ハンドル下)200
(ドア下)330、(ハンドル下)300
基板寸法(mm)
1520×620
1520×620
1520×620
920×520
920×620
1120×620
1320×620
320×420
420×320
420×420
420×520
520×420
520×520
520×620
620×420
620×520
720×520
720×620
820×620
1020×520
1120×520
220×320
320×320
420×620
720×420
820×520
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52677923
品番
RXV1670-25
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)200
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
86.7
基板寸法(mm)
1520×620
キャビネット寸法(mm)
1600×700×250
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付