Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 キッチンツールボックスR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52677959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
210
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
35×14×7.6