SCMO200-1 ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業 52678858

SCMO200-1 ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業 52678858
SCMO200-1 ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業 52678858

ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード52678858品番SCMO200-1
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)20.6使用ハンドルWHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)取付基板木製基板 WHM部25mm機器スペースWHM120A×1+スペース(420×210)構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5キャビネット寸法(mm)530×500×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする