河村電器産業
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
基板寸法(mm)
320×420
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52678946
品番
SCMO201
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・色
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
31.9
使用ハンドル
WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)
取付基板
木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
機器スペース
WHM120A×2、ELB3P100A×2
構造
水切・防水・パッキン付
基板寸法(mm)
320×420
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
キャビネット寸法(mm)
930×500×200