曜日別特売

ターミナルボックス TAB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)145
基板寸法(mm)200×200
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
内容量1個注文コード52680967品番TAB2525-16K
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質鉄板製質量(kg)4クリーム(マンセル2.5Y9/1)構造かぶせ構造使用ハンドルローレットねじ(M5×20)保護等級IP4X有効深さ(mm)(ドア下)145ボックス(mm)250×250×160基板寸法(mm)200×200使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする