河村電器産業
ターミナルボックス TAB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)145
(ドア下)85
(ドア下)145
基板寸法(mm)
350×150
150×100
150×150
150×200
150×250
200×200
200×250
200×300
250×250
250×350
300×350
300×400
350×150
350×350
350×450
450×450
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52681177
品番
TAB4020-16
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鉄板製
質量(kg)
5
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造
かぶせ構造
使用ハンドル
ローレットねじ(M5×20)
保護等級
IP4X
有効深さ(mm)
(ドア下)145
ボックス(mm)
400×200×160
基板寸法(mm)
350×150
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
カバー1.6、ボデー1.2
取付基板
鉄製基板 1.6mm