曜日別特売
WHO3320WK 集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業 52681606

WHO3320WK 集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業 52681606
WHO3320WK 集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業 52681606

集合計器盤用キャビネット WHO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
基板寸法(mm)主幹700/分岐850×主幹520/分岐520
主幹700/分岐850×主幹520/分岐520
主幹300/分岐450×主幹420/分岐420
主幹400/分岐750×主幹420/分岐420
主幹500/分岐1050×主幹420/分岐420
主幹500/分岐950×主幹320/分岐320
主幹500/分岐650×主幹520/分岐520
主幹200/分岐350×主幹320/分岐320
主幹300/分岐550×主幹320/分岐320
主幹400/分岐750×主幹320/分岐320
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)146.2
内容量1個注文コード52681606品番WHO3320WK
参考基準価格(税別)¥447,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)146.2WHMスペース普通型30A×20基板寸法(mm)主幹700/分岐850×主幹520/分岐520分岐スペース数ELB3P30A×20構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1730×1600×200主幹スペースMCB3P200A×1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)50,000/税込55,000
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする