曜日別特売
3322720 プリーツフィルター リタール 52682484

 

3322720 プリーツフィルター リタール 52682484
3322720 プリーツフィルター リタール 52682484

プリーツフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード52682484品番3322720
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。

用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用幅(mm)114高さ(mm)114奥行(mm)14適合品番3238xxx保護等級(IEC 60529)IP54RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EMCフィルターファンユニット、EMCフィルタールーバーへの使用には適していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする