曜日別特売
CC-1489 TOUCH シリコーンフィルターバスケット パール金属 52683288

 

CC-1489 TOUCH シリコーンフィルターバスケット パール金属 52683288
CC-1489 TOUCH シリコーンフィルターバスケット パール金属 52683288
CC-1489 TOUCH シリコーンフィルターバスケット パール金属 52683288

TOUCH シリコーンフィルターバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52683288品番CC-1489
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

底が丸くゴミが中央に集まりやすい設計。浅型カゴタイプ。つまみがあるので取り外しも簡単。直径13.5cmの排水口に対応。

材質シリコーンゴム、中芯:ステンレス鋼グレー質量(g)111寸法(外径×高さ)(mm)135×50適合排水口径(Φmm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする