※代表画像
岩田製作所
スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合ねじ
M16
注文コード
52683655
品番
MT16-P
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ
M16
寸法G(mm)
23
寸法L(mm)
72
寸法d(Φmm)
14
寸法D(Φmm)
20
寸法A(mm)
28
寸法C(mm)
59