パール金属
フリーザーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
180×(ジッパー部下より)200
注文コード
52684207
品番
E-3613
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2重のジッパーでしっかり密封。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.07
色
クリア
サイズ
中
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
180×(ジッパー部下より)200