曜日別特売
EGH-15CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684460

 

EGH-15CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684460
EGH-15CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684460
EGH-15CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684460
EGH-15CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684460
EGH-15CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684460

イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード52684460品番EGH-15CDRGR
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐荷重約150kg/1本
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能

用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容ダイキャストカムバックル付きベルト1本材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/ダイキャストカムバックル:亜鉛取付~1500mm

商品説明動画

005【取付方法】イーガードフックタイプ(Cフック/DCバックル固定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする