ティーエフサービス
ティープレートラバーベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
52684654
品番
TPE-7090W
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減
2段階でベルトの長さを調整可能
用途
書庫・家具の転倒を防止
セット内容
プレート:4個/組ねじ:4個/ラバーベルト:2本/アルコールパッド:2枚/予備ワッシャー:1枚
材質
プレート:スチール/ベルト:エチレンプロピレンゴム/組ネジ:アルミ/粘着:アクリル系粘着剤
取付
壁から最大150mm離れた場合まで対応