曜日別特売
SG4-90 シーリングガード ティーエフサービス 52684837

 

SG4-90 シーリングガード ティーエフサービス 52684837
SG4-90 シーリングガード ティーエフサービス 52684837
SG4-90 シーリングガード ティーエフサービス 52684837

シーリングガード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セットセット内容支柱金具:4個/フック付きベルト3本注文コード52684837品番SG4-90
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定
収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止

用途書庫・書庫上部の収容品落下防止セット内容支柱金具:4個/フック付きベルト3本材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤取付~900mm
注意
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする