アルファ[販促]
紅白幕(綿)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52685178
品番
DM8-0003C
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひも別売
用途
オープンなどのイベントにかかせない紅白幕
付属品
紅白ロープ付
材質
金巾
寸法(cm)
90X4間
寸法(高さH×幅W)(cm)
90×720