河村電器産業
チャンネルベース(基台) STE
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
寸法(A×B×C)(mm)
100×1200×250
100×1000×200
100×1000×250
100×1200×200
100×1200×250
100×400×160
100×400×200
100×450×160
100×450×200
100×500×200
100×500×250
100×600×200
100×600×250
100×700×200
100×700×250
100×800×200
100×800×250
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52685903
品番
STE1012-25K
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
21.9
寸法(A×B×C)(mm)
100×1200×250
キャビネット寸法(mm)
1200×250
適合
屋内・屋外兼用