河村電器産業
BBキャビ BBH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
基板寸法(mm)
720×520
520×620
520×720
570×570
720×520
720×720
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
16.9
16.9
16.9
19.4
16.3
16.6
17.2
18.7
19.9
20.6
14.8
15.5
16.7
17.4
17.1
17.8
20.1
20.8
21.5
15.1
15.8
17.3
18
18.5
19.2
21
21.7
21.4
22.1
23.7
24.4
25.1
25.8
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52686847
品番
BBH8260-16-F
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP33
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
16.9
基板寸法(mm)
720×520
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
820×600×160
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
半屋外用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア0.8、本体0.8
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付