曜日別特売
BBH8260-35-F BBキャビ BBH 河村電器産業 52686962

BBキャビ BBH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
基板寸法(mm)720×520
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)20.6
20.6
19.4
16.3
16.9
16.6
17.2
18.7
19.9
14.8
15.5
16.7
17.4
17.1
17.8
20.1
20.8
21.5
15.1
15.8
17.3
18
18.5
19.2
21
21.7
21.4
22.1
23.7
24.4
25.1
25.8
内容量1個注文コード52686962品番BBH8260-35-F
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット

材質鉄板製保護等級IP33ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)20.6基板寸法(mm)720×520ドア片扉キャビネット寸法(mm)820×600×350使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所半屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする