曜日別特売
BBO8260-35-FK BBキャビ BBO 河村電器産業 52687398

BBキャビ BBO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(mm)720×520注文コード52687398品番BBO8260-35-FK
参考基準価格(税別)¥197,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット

材質鉄板製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)20.7使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)基板寸法(mm)720×520使用場所屋外用、壁掛け露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)820×600×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする