曜日別特売
SBBH6280-20-F BBキャビ SBBH 河村電器産業 52688195

BBキャビ SBBH

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
基板寸法(mm)520×720
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)21
21
19.8
20.4
20.3
22.7
23.4
24.4
25
17.5
18.1
17.9
18.5
20.2
20.9
21.6
22.3
19.2
19.9
19.6
21.8
22.5
23.2
23.9
24.9
25.6
25.4
26.1
27.8
28.5
29.5
30.2
内容量1個注文コード52688195品番SBBH6280-20-F
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット

材質ステンレス製保護等級IP33ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)21基板寸法(mm)520×720ドア両扉キャビネット寸法(mm)620×800×200使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所半屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする