河村電器産業
BBキャビ SBBH
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
基板寸法(mm)
520×720
520×720
570×570
720×520
720×720
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
20.3
20.3
20.3
19.8
20.4
21
22.7
23.4
24.4
25
17.5
18.1
17.9
18.5
20.2
20.9
21.6
22.3
19.2
19.9
19.6
21.8
22.5
23.2
23.9
24.9
25.6
25.4
26.1
27.8
28.5
29.5
30.2
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52688213
品番
SBBH6280-20K
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質
ステンレス製
保護等級
IP33
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
20.3
基板寸法(mm)
520×720
ドア
両扉
キャビネット寸法(mm)
620×800×200
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
半屋外用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.0、本体1.0
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付