河村電器産業
BBキャビ SBBOV
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
基板寸法(mm)
520×720
520×720
570×570
720×520
720×720
質量(kg)
29
29
29
29.1
30.3
30.2
33.7
33.5
37.1
36.9
26.3
26.1
27.4
27.2
30.5
30.4
33.6
28.8
30.1
30
33.4
33.2
36.6
36.5
36.4
36.2
37.7
37.6
41.2
41
44.9
44.8
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52688798
品番
SBBOV6280-16K
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
29
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
520×720
使用場所
屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.0、本体1.0、遮蔽板1.0
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
640×880×200