SBBOV8260-25-FK BBキャビ SBBOV 河村電器産業 52688983

SBBOV8260-25-FK BBキャビ SBBOV 河村電器産業 52688983
SBBOV8260-25-FK BBキャビ SBBOV 河村電器産業 52688983

BBキャビ SBBOV

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
基板寸法(mm)720×520
質量(kg)33.4
33.4
29
28.8
30.1
30
33.2
36.6
36.5
29.1
30.3
30.2
33.7
33.5
37.1
36.9
26.3
26.1
27.4
27.2
30.5
30.4
33.6
36.4
36.2
37.7
37.6
41.2
41
44.9
44.8
内容量1個注文コード52688983品番SBBOV8260-25-FK
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット

材質ステンレス製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)33.4使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)基板寸法(mm)720×520使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0、遮蔽板1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)840×680×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする