曜日別特売
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274
#766キンクロ ストリームローグ135 EverGreen INTERNATIONAL 52689274

ストリームローグ135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#766キンクロ注文コード52689274品番#766キンクロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スクエアリップ・ウォータースルーダクト・マグネット重心移動システム&後部固定成型ウエイト

用途タフコンディション最終兵器。 河川のハチマル(80cm)オーバーのランカーシーバスを狙い撃つタフコンディション最終兵器「ストリームローグ135」。タフコンディションの切り札として開発されたオリジナル・ストリームローグですら口を使わせることが不可能な、難攻不落のランカー個体のバイトを絞り出し仕留めるため、潜行レンジとボディサイズの徹底した最適化を行いました。 オリジナル・ストリームローグのキモである、超ナチュラルアプローチを可能にするスロー流速域でのI字フリーズアクション&流れの変化に差し掛かると自動発生し強力にリアクションバイトを誘う必殺ヒラウチアクションをしっかり継承した上で、最大潜行レンジを「0.7m」→「0.9m」と一枚深く、ボディサイズを「150mm」→「135mm」とワンランクダウンサイズし再構築。この一見、些細といえば些細な性質の変化が、ことタフコンディション下においては絶対的な反応の差を生み出します。 フィッシングプレッシャー、不安定な水温、クリアウォーター、月夜、渇水等、それらタフなフィールドコンディションが二重、三重と複合的に絡み合うことで極限までナーバス化し警戒心を高めたランカー個体は、安易にシャローレンジに身を晒すことを嫌うと同時に、対象を慎重に観察し襲うべき存在か否かを見極めるようになります。 そうした個体でも食い得るシャローレンジのもう1枚下をジャストでトレースできる絶妙な潜行レンジ設定、さらに気付かせるための存在感がありながら見切られることなくバイトまで持ち込みやすい絶妙なボディサイズ、そして、オリジナル・ストリームローグから継承したI字フリーズアクション&必殺ヒラウチアクション・・・・それらを兼ね備えていることが、ストリームローグ135がタフコンディション最終兵器たる所以。 ダウンサイジングの影響から、どうしても高活性な小型や中型がヒットしてしまう確率が高くなる弱点はありますが、全ては難攻不落のランカー個体をここ一番で仕留めるため狙い澄ませたセッティングです。#766キンクロタイプフローティング全長(cm)13.5自重(g)23.5リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・センター:#4・リア:#4フックサイズフロント:#4・センター:#4・リア:#4潜行レンジ(m)0.6~0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする