曜日別特売
HXK51-10 ホーム盤用キャビネット HXK 河村電器産業 52689735

ホーム盤用キャビネット HXK

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54
基板寸法(mm)180×441
内容量1個注文コード52689735品番HXK51-10
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54材質鉄板製保護等級IP2XDホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)質量(kg)6.9基板寸法(mm)180×441ドア片扉キャビネット寸法(mm)330×510×95構造額縁構造使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする