河村電器産業
ホーム盤用キャビネット HXK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)72、(ハンドル下)54
(ドア下)72、(ハンドル下)54
(ドア下)92、(ハンドル下)74
基板寸法(mm)
180×481
180×241
180×281
180×321
180×361
180×401
180×441
180×481
220×481
220×521
220×561
220×601
220×641
220×681
220×721
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52689753
品番
HXK55-10
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)72、(ハンドル下)54
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
質量(kg)
7.3
基板寸法(mm)
180×481
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
330×550×95
構造
額縁構造
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付