曜日別特売
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148
#31メタリックアユ コンバットペンシルジャスティーン115 EverGreen INTERNATIONAL 52690148

コンバットペンシルジャスティーン115

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#31メタリックアユ注文コード52690148品番#31メタリックアユ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

<1低重心固定ウエイト(サイレント仕様)>*ボディ後方にボディサイズに対して多めのウエイトを配置することで飛距離がアップ。さらに激しいバイトにも飛ばされにくい。*不意にウエイトが暴れないためアクションが安定。アングラーの思い通りに動かせる。また、アクションが不規則になりすぎるとミスバイトが発生しやすくなるが、安定したアクションでミスバイトも減少。*クリアウォーター、プレッシャーに強いサイレント仕様。 <2フラットサイドボディ形状>*ボディ側面で水を押し、ナチュラルなスプラッシュ、バブル、サウンド(水の音)を発生してバスを惹きつける。*この手のサイレントベイトは速く動かすことがバイトトリガーになるが、スライド幅が広すぎると速く動かせなくなるため、スライド幅を抑えた設定。*ラウンド形状に比べてロールが少なくなる、あえてロールを抑えた設定。アクション時のフックの上方向の動きを抑え、常にフックが水中にあるようにすることでフッキング率がアップ。*とはいえ全くロールしないわけではない。少しのロールでもエッジによる明滅効果を生み出すフラットサイド形状。よりフラッシング効果の高いインサートプレート内蔵モデルもラインナップ。 <3フック構造>*掛かりやすくバレにくいトレブルマジック#5x3フック仕様。*フロントフック位置を少し後方に設定し、高速首振りアクション時にフックがラインを拾ってしまうトラブルを軽減。 <浮き角度>*浮き角度がオリジナルと比べて若干緩めに設定。ボディの大型化に伴う引き抵抗の増大を抑え、連続高速ドッグウォークアクションをさせる際の体への負担を軽減。*フロント&センターフックをややテール寄りに配置。ポーズ時のバイトに対して、フックが水中により深く浸かっているので水面まで出切らなくても掛かりやすい。フック同士が絡まないようにリアアイは横向きに設定。

用途より遠くまで。狙ったターゲットは逃さない。釣れるサイレントペンシルベイト進化形。 フィールドを問わず釣れるナチュラル・サイレントペンシルベイト、オリジナル(95mm)ジャスティーンのコンセプトはそのままに、さらなる投げやすさ、さらなる遠投性能をプラスしたジャスティーン115。アクションレスポンスとフッキングパフォーマンスにも優れる、扱いやすさと獲るための機能を追求して進化を遂げた、実戦型の釣れるペンシルベイトです。 <1.飛距離>オリジナルを超える圧倒的な飛距離。遥か遠くのボイルも迎撃可能な、クリアウォーター・ハイプレッシャーレイク超広域対応型。 <2.アクション>クイックなドッグウォークがさらにダイナミックにかつイージーに。ノンラトル・サイレント仕様でスプーキーなバスをバイトに持ち込むハイスピード・ナチュラルアクション。 <3.フッキング>激しすぎるストライクにも飛ばされず、弱々しいついばみバイトも絡め獲る。誘い出したターゲットは逃さない高いフッキングパフォーマンス。#31メタリックアユタイプフローティング全長(cm)11.5自重(g)19.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・センター:#2・リア:#2フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・センター:#5・リア:#5推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'0"~7'0"ベイトロッド Line:8~14lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする